GRAINGER B31702.019.0062 Drilling Screw #10-165/8 Length, 3000PK | AH3EEG 31JK11

GRAINGER B31702.019.0062 Șurub de foraj #10-165/8 Lungime, 3000PK

În stoc
Element: AH3EEG Model: B31702.019.0062Crucea Ref: 31JK11

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€247.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.105 - 0.12 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.305 - 0.312 "
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel călit
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 10-16
TipAutoforare cu șaibă din neopren
Șaibă OD0.472 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5298
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)22.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31702.019.0062 Șurub de foraj #10-165/8 Lungime, 3000PK
€247.34 /ambalaj