GRAINGER B31702.019.0150 Șurub autoforant #10-16 1-1/2 inch, 2000PK | AG2GPH 31JK37

GRAINGER B31702.019.0150 Șurub autoforant #10-16 1-1/2 inch, 2000 uc.

În stoc
Articol: AG2GPH Model: B31702.019.0150Crucea Ref: 31JK37

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€307.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.105 - 0.12 "
Tip capSpălător hexagonal cu neopren
Lățime hexagonală0.305 - 0.312 "
Lungime1.5 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-16
TipForaj de sine
Șaibă OD0.472 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.025
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31702.019.0150 Șurub autoforant #10-16 1-1/2 inch, 2000 uc.
€307.52 /ambalaj