GRAINGER B31810.016.0075 Drilling Screw #8-18 3/4 Length, 4000PK | AH3EEA 31JJ95

GRAINGER B31810.016.0075 Surub de foraj #8-18 3/4 Lungime, 4000PK

În stoc
Element: AH3EEA Model: B31810.016.0075Crucea Ref: 31JJ95

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€208.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.244 - 0.250 "
Inaltimea capului0.096 - 0.11 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.244 - 0.25 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel călit
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 8-18
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.9366
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)22.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31810.016.0075 Surub de foraj #8-18 3/4 Lungime, 4000PK
€208.45 /ambalaj