GRAINGER B31860.021.0075 Șurub autoforant hexagonal #12-14 3/4 inch, 2000PK | AG2GNR 31JK22

GRAINGER B31860.021.0075 Șurub autoforant hexagonal #12-14 3/4 inch, 2000 uc.

În stoc
Articol: AG2GNR Model: B31860.021.0075Crucea Ref: 31JK22

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€486.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.139 - 0.155 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.305 - 0.312 "
Lungime3 / 4 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet12-14
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8652
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31860.021.0075 Șurub autoforant hexagonal #12-14 3/4 inch, 2000 uc.
€486.06 /ambalaj