GRAINGER DRTU55-1212 Tambur de transport, 55 galoane, negru, oțel, cu cap închis | CD3PAN 476H51

GRAINGER DRTU55-1212 Tambur de transport, 55 galoane, negru, oțel, cap închis

În stoc
Articol: CD3PAN Model: DRTU55-1212Crucea Ref: 476H51

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€374.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de transport
Bung Hole Dia.Fitinguri de 2 "NPT x 3/4"
Tip de închidereCap strâns
învelișInhibitor de rugină
CuloriNegru
Culoarea capaculuiAlb
Material tamburOţel
Materialul garnituriiCauciuc
Ecartament18
Tip capCap închis
În interiorul Dia.22.5 "
Capacitate de încărcare824 lb.
Grosimea materialului12 / 12 / 12mm
În afara Dia.24 "
Inălțime totală36 "
Grupa de ambalareI, II și III din materiale periculoase
Lichid de rating ONU1A1 / X1.8 / 300
Evaluare ONU solidă1A1 / X1.2 / 300
Capacitate volum55 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18

Variante de produs

ProdusModelTip de închidereînvelișEcartamentTip capCapacitate de încărcareÎn afara Dia.Inălțime totalăPreț
GRAINGER 5668L Tambur de transport cu cap deschis 55 galoane negru | AG9RPV 21YK41 5668LInel de blocare a manetei--Cap deschis458 lb.23.5 "34.25 "€379.25
GRAINGER DRTL55-1209 Tambur de transport, 55 galoane, oțel negru, cap închis | CD2TBL 476H48 DRTL55-1209Cap strânsEpoxidic fenolic18/20/18Cap închis733 lb.24 "36 "€379.15
Tambur de transport GRAINGER DRTU55-999, 55 galoane, oțel negru, cap închis | CD2TBM 476H49 DRTU55-999Cap strânsInhibitor de rugină20/20/20Cap închis832 lb.23 "34.75 "€357.71
GRAINGER DRTU55-1209 Tambur de transport, cap închis, 55 galoane, negru, oțel | CD3TRF 476H50 DRTU55-1209Cap strânsInhibitor de rugină18/20/18Cap închis733 lb.24 "36 "€369.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER DRTU55-1212 Tambur de transport, 55 galoane, negru, oțel, cap închis
€374.00 /unitate