GRAINGER DY-87 Scaun stivuit Dolly 28x18-1/2x26 | AH8QEW 38XR15

GRAINGER DY-87 Scaun stivuit Dolly 28x18-1/2x26

În stoc
Element: AH8QEW Model: DY-87Crucea Ref: 38XR15

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€351.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun stivuit Dolly
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc dur
Tip rotor(4) Pivotant
Lățimea rotorului1.25 "
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiSilver
Materiale cadruOţel
Mâner inclusNu
Susține35
Capacitate de încărcare350 lb.
Inălțime totală26 "
Lungime totală28 "
Lățimea totală18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.811
Înălțimea navei (cm)80.52
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)49.28
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăTip rotorCuloarea cadruluiMâner inclusSusțineCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
GRAINGER DY86 Scaun stivuit Dolly 21x21x26 20 scaune | AG9ZTP 23PG35 DY8621 "(2) Pivotant și (2) rigidNegruNu20300 lb.26 "21 "€385.28
GRAINGER DY9000 Scaun Dolly 34 x 52 inch | AJ2KQN 9JAM4 DY900034 "(2) RigidăMaroDa101000 lb.52 "34 "€232.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER DY-87 Scaun stivuit Dolly 28x18-1/2x26
€351.73 /unitate