GRAINGER DY9000 Scaun Dolly 34 x 52 inch | AJ2KQN 9JAM4

GRAINGER DY9000 Scaun Dolly 34 x 52 inch

În stoc
Articol: AJ2KQN Model: DY9000Crucea Ref: 9JAM4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€232.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun stivuit Dolly
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc dur
Tip rotor(2) Rigidă
Lățimea rotorului1.25 "
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiMaro
Materiale cadruOţel
Mâner inclusDa
Susține10
Capacitate de încărcare1000 lb.
Inălțime totală52 "
Lungime totală34 "
Lățimea totală34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)47.75
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăTip rotorCuloarea cadruluiMâner inclusSusțineCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
GRAINGER DY86 Scaun stivuit Dolly 21x21x26 20 scaune | AG9ZTP 23PG35 DY8621 "(2) Pivotant și (2) rigidNegruNu20300 lb.26 "21 "€385.28
GRAINGER DY-87 Scaun stivuit Dolly 28x18-1/2x26 | AH8QEW 38XR15 DY-8718.5 "(4) PivotantSilverNu35350 lb.26 "28 "€351.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER DY9000 Scaun Dolly 34 x 52 inch
€232.91 /unitate