Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER ENP704141520-50 Canturi din cauciuc Neopren G Style 50 picioare | AH7YFF 38EH63

GRAINGER ENP704141520-50 Canturi din cauciuc Neopren stil G 50 picioare

În stoc
Element: AH7YFF Model: ENP704141520-50Crucea Ref: 38EH63
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
€80.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorduri de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Adâncime de canelură7 / 32 "
Lățimea canelurii1 / 16 "
Lungime50ft
MaterialNeopren
Max. Temp.160 grade
Min. Temp. Evaluare-40
Inălțime totală5 / 16 "
Lățimea totală15 / 64 "
StilG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8168
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea caneluriiLungimeInălțime totalăLățimea totalăStilPreț
GRAINGER ENP102281232-10 Neopren cu margini cauciuc Stil A 10 picioare | AH7YCT 38EH04 ENP102281232-101 / 32 "10ft1 / 2 "3 / 16 "A€16.63
GRAINGER ENP102281232-25 Neopren cu margini cauciuc Stil A 25 picioare | AH7YCU 38EH05 ENP102281232-251 / 32 "25ft1 / 2 "3 / 16 "A€43.09
GRAINGER ENP102281232-50 Neopren cu margini cauciuc Stil A 50 picioare | AH7YCV 38EH06 ENP102281232-501 / 32 "50ft1 / 2 "3 / 16 "A€90.80
GRAINGER ENP104081216-10 Neopren cu margini din cauciuc, înălțime de 1/4 inch, 10 picioare | AH7YCW 38EH07 ENP104081216-101 / 16 "10ft1 / 4 "3 / 16 "A€18.33
GRAINGER ENP104081216-25 Neopren cu margini din cauciuc, înălțime de 1/4 inch, 25 picioare | AH7YCX 38EH08 ENP104081216-251 / 16 "25ft1 / 4 "3 / 16 "A€50.40
GRAINGER ENP108161620-10 Neopren cu margini din cauciuc 5/16 inci înălțime 10 picioare | AH7YCY 38EH10 ENP108161620-101 / 8 "10ft5 / 16 "1 / 4 "A€15.00
GRAINGER ENP108161620-25 Neopren cu margini din cauciuc 5/16 inci înălțime 25 picioare | AH7YCZ 38EH11 ENP108161620-251 / 8 "25ft5 / 16 "1 / 4 "A€40.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER ENP704141520-50 Canturi din cauciuc Neopren stil G 50 picioare
€80.13 /unitate