Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER ER120S1-063-01T Tijă de sudură Er120s1 Tub cu diametru de 1/16 inch | AF7FWL 20YE19

GRAINGER ER120S1-063-01T Tijă de sudură Er120s1 Tub cu diametrul de 1/16 inch

În stoc
Articol: AF7FWL Model: ER120S1-063-01TCrucea Ref: 20YE19
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
€21.79 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSER120S1
Dimensiunea containerului1 lb.
Tipul de containerTub
Diametru1 / 16 "
Lungime36 '' "
MaterialOțel slab aliat
Forța de tracțiune120,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7223000000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruPreț
GRAINGER ER120S1-063-10T Tijă de sudură Er120s1 Cutie cu diametru de 1/16 inch | AF7FWM 20YE20 ER120S1-063-10T10 lb.Cutie1 / 16 "€156.08
GRAINGER ER120S1-094-01T Tijă de sudură Er120s1 Tub cu diametru de 3/32 inch | AF7FWN 20YE21 ER120S1-094-01T1 lb.Tub3 / 32 "€21.28
GRAINGER ER120S1-094-10T Tija de sudura Er120s1 Cutie cu diametru de 3/32 inch | AF7FWP 20YE22 ER120S1-094-10T10 lb.Cutie3 / 32 "€155.05
GRAINGER ER120S1-125-01T Tijă de sudură Er120s1 Tub cu diametru de 1/8 inch | AF7FWQ 20YE23 ER120S1-125-01T1 lb.Tub1 / 8 "€23.49
GRAINGER ER120S1-125-10T Tijă de sudură Er120s1 Cutie cu diametru de 1/8 inch | AF7FWR 20YE24 ER120S1-125-10T10 lb.Cutie1 / 8 "€172.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER ER120S1-063-01T Tijă de sudură Er120s1 Tub cu diametrul de 1/16 inch
€21.79 /unitate