GRAINGER EZA44008GR40M Thread Forming Screw, 1/4 Inch Length, Hardened Steel, 4-40 Thread Size, F Type, 40000PK | CG9VYA 5CVF2

GRAINGER EZA44008GR40M Șurub de formare a filetului, lungime de 1/4 inch, oțel călit, dimensiune filet 4-40, tip F, 40000PK

În stoc
Articol: CG9VYA Model: EZA44008GR40MCrucea Ref: 5CVF2

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,810.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de formare a firului
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului1
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.205 "
Inaltimea capului0.07 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 4 "
MaterialOțel călit
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40
TipF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiTip capLungimeMaterialPreț
GRAINGER 700259-BR șurub de formare a filetului, lungime de 1/2 inch, oțel călit, dimensiune filet 10-16 | CG9VXW 5KHR8 700259-BRPhillips#2Placat cu zinc0.373 "0.133 "Tigaie1 / 2 "Oțel întărit cu carcasă€962.18
RFQ
GRAINGER 699160-BR șurub de formare a filetului, lungime de 1/4 inch, oțel călit cu carcasă, dimensiune filet 6-32, tip F | CG9VXZ 5ETU3 699160-BRPhillips#2Placat cu zinc0.27 "0.097 "Tigaie1 / 4 "Oțel întărit cu carcasă€985.09
RFQ
GRAINGER 699163-BR șurub de formare a filetului, lungime de 3/8 inch, oțel călit cu carcasă, dimensiune filet 6-32, tip F | CG9VYL 5ETU5 699163-BRPhillips#2Placat cu zinc0.27 "0.097 "Tigaie3 / 8 "Oțel întărit cu carcasă€820.91
RFQ
GRAINGER 699448-B1 Șurub de formare a filetului, lungime de 5/8 inch, oțel călit cu carcasă, dimensiune filet 10-24 | CG9VYN 5CUW8 699448-B1Hex, cu fante5 / 16 "Placat cu zinc0.312 "0.105 "Șaibă hexagonală5 / 8 "Oțel întărit cu carcasă€1,038.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER EZA44008GR40M Șurub de formare a filetului, lungime de 1/4 inch, oțel călit, dimensiune filet 4-40, tip F, 40000PK
€1,810.46 /ambalaj