Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă GRAINGER GG-F600-150, țeavă de 1 1/2 inch, 600 PSI CWP, 0-350 grade F, mâner cu pârghie | CQ2LKC 20K878

GRAINGER Supapă cu bilă GG-F600-150, țeavă de 1 1/2 inch, 600 PSI CWP, 0-350 grade F, mâner de pârghie

În stoc
Articol: CQ2LKC Model: GG-F600-150Crucea Ref: 20K878
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
€102.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.873
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
GRAINGER 06Q031B04112 Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/2 inch, tub de 1 1/2 inch, 1000 PSI, 32-320 grade F, sudare | CQ2LJY 796AC0 06Q031B04112Robinet cu bilă€297.35
Supapă cu bilă GRAINGER 1PYV5, țeavă de 1 1/2 inch, tub de 1 1/2 inch, 600 PSI | CQ2LJZ 1PYV5Robinet cu bilă€109.98
Supapă cu bilă GRAINGER SSV-150, țeavă de 1 1/2 inch, 1, 500 PSI CWP, 0-400 grade F | CQ2LKA 20K959 SSV-150Robinet cu bilă€509.53
Supapă cu bilă GRAINGER SSV-150NLH, țeavă de 1 1/2 inch, 1, 500 PSI CWP, 0-400 grade F, mâner cu pârghie | CQ2LKB 20K951 SSV-150NLHRobinet cu bilă€412.83
Supapă cu bilă GRAINGER G-F600-150, țeavă de 1 1/2 inch, 600 PSI CWP, 0-350 grade F, mâner cu pârghie, alamă | CQ2LKD 20K914 G-F600-150Robinet cu bilă€118.63
Supapă cu bilă GRAINGER G-F600-150LH, țeavă de 1 1/2 inch, 600 PSI CWP, 0-350 grade F, mâner cu pârghie de blocare | CQ2LKE 20K886 G-F600-150LHRobinet cu bilă€106.27
GRAINGER 06Q031B04114 Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/4 inch, tub de 1 1/4 inch, 1000 PSI, 32-320 grade F, sudare | CQ2LKF 796AA9 06Q031B04114Robinet cu bilă€212.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Supapă cu bilă GG-F600-150, țeavă de 1 1/2 inch, 600 PSI CWP, 0-350 grade F, mâner de pârghie
€102.79 /unitate