Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER HCI507502250NA-025T Surub hexagonal grad 5 3/4-10X2-1/4, 5PK | AG6RXB 46F540

GRAINGER HCI507502250NA-025T Șurub hexagonal grad 5 3/4-10X2-1/4, 5PK

În stoc
Articol: AG6RXB Model: HCI507502250NA-025TCrucea Ref: 46F540
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
€31.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareazinc
Calitate5
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap2.25 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.819
Înălțimea navei (cm)3.02
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER HCI507502250NA-025T Șurub hexagonal grad 5 3/4-10X2-1/4, 5PK
€31.40 /ambalaj