GRAINGER HTL-3060-DD-1AS-95 Cărucior de securitate cu plasă, 3000 lbs. Capacitate de încărcare, gri, oțel | CD2KMF 8EKJ9

GRAINGER HTL-3060-DD-1AS-95 Cărucior de securitate cu plasă, 3000 lbs. Capacitate de încărcare, gri, oțel

În stoc
Articol: CD2KMF Model: HTL-3060-DD-1AS-95Crucea Ref: 8EKJ9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,832.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de securitate cu plasă
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală56.437 "
Lungime totală66.5 "
Lățimea totală32 1 / 16 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 125.55

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLățimea raftuluiPreț
GRAINGER HTL-2460-DD-1AS-95 Cărucior de securitate cu plasă, 3000 lbs. Capacitate, 66-1/2 x 26-1/16 x 56-7/16 inch Dimensiune | CD2WMT 8RRU5 HTL-2460-DD-1AS-9526 1 / 16 "24 "€2,100.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER HTL-3060-DD-1AS-95 Cărucior de securitate cu plasă, 3000 lbs. Capacitate de încărcare, gri, oțel
€2,832.91 /unitate