Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER LTB 15B/W Protective Leg Tip Slip On Round 33/64 PK10 | AG9CNH 16ZF87

GRAINGER LTB 15B/W Picior de protecție Slip On Slip On rotund 33/64 PK10

În stoc
Articol: AG9CNH Model: LTB 15B / WCrucea Ref: 16ZF87
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
€18.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfaturi pentru picioare de protecție pentru mobilă
Tip capacDrept
CuloriNegru
Diametru33 / 64 "
Înălţime1.156 "
Leg în afara Dia.3 / 8 "
MaterialCauciuc
ModelaRundă
Tip de suprafațăSuprafețe dure

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Metoda de atașare a sfaturilor de mobilier: Slip-On
    • Materialul pernei cu sfaturi pentru mobilă: Fără pernă

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruÎnălţimePkg. Cant.Preț
GRAINGER CTB 14B/W Vârf pentru picior de protecție Slip On rotund 15/64 PK10 | AG9CKT 16ZD81 CTB 14B / WNegru15 / 64 "13 / 16 "10€13.47
GRAINGER CTB 14G/W Vârf de protecție pentru picior Slip On rotund 15/64 PK10 | AG9CKV 16ZD84 CTB 14G / WGri15 / 64 "13 / 16 "10€14.39
GRAINGER CTB 14W/W Vârf pentru picior de protecție Slip On rotund 15/64 PK10 | AG9CKX 16ZD86 CTB 14W / WAlb15 / 64 "13 / 16 "10€14.39
GRAINGER CTB 15B/W Vârf pentru picior de protecție Slip On rotund 23/64 PK10 | AG9CKZ 16ZD88 CTB 15B / WNegru23 / 64 "1"10€17.27
GRAINGER CTB 15G/W Vârf pentru picior de protecție Slip On rotund 23/64 PK10 | AG9CLB 16ZD90 CTB 15G / WGri23 / 64 "1"10€18.40
GRAINGER CTB 15W/W Vârf de protecție pentru picior Slip On rotund 23/64 PK10 | AG9CLD 16ZD92 CTB 15W / WAlb23 / 64 "1"10€18.40
GRAINGER CTB 16B/W Vârf pentru picior de protecție Slip On rotund 31/64 PK25 | AG9CLF 16ZD94 CTB 16B / WNegru31 / 64 "1 1 / 16 "25€44.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER LTB 15B/W Picior de protecție Slip On Slip On rotund 33/64 PK10
€18.13 /ambalaj