Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01120.180.0100 Piuliță hexagonală M18 x 1 oțel clasa 8, 25 buc | AH7RZB 38CJ11

GRAINGER M01120.180.0100 Piuliță hexagonală M18 x 1 oțel clasa 8, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7RZB Model: M01120.180.0100Ref. cruce: 38CJ11 / 176F19
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
€61.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM18-1
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8
Înălţime15mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Lăţime27mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01120.180.0100 Piuliță hexagonală M18 x 1 oțel clasa 8, 25 buc.
€61.53 /ambalaj