Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01120.200.0200 Piuliță hexagonală M20 x 2 Oțel clasa 8, 10PK | AH7RZD 38CJ13

GRAINGER M01120.200.0200 Piuliță hexagonală M20 x 2 oțel clasa 8, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7RZD Model: M01120.200.0200Crucea Ref: 38CJ13
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
€26.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20-2
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8
Înălţime16mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Lăţime30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5854
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01120.200.0200 Piuliță hexagonală M20 x 2 oțel clasa 8, 10 buc.
€26.31 /ambalaj