Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01120.560.0400 Hex Nut M56 x 4 Grade Class 8 Steel Plain | AH7TAJ 38CJ41

GRAINGER M01120.560.0400 Piuliță hexagonală M56 x 4 Clasa 8 Oțel simplu

În stoc
Element: AH7TAJ Model: M01120.560.0400Ref. cruce: 38CJ41 / 176F49
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
€51.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM56-4
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8
Înălţime45mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Lăţime85mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3991
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01120.560.0400 Piuliță hexagonală M56 x 4 Clasa 8 Oțel simplu
€51.07 /unitate