Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01320.050.0001 Piuliță hexagonală M5 x 0.80 Clasa 8 Oțel Yp, 100PK | AH7TAW 38CR19

GRAINGER M01320.050.0001 Piuliță hexagonală M5 x 0.80 Clasa 8 Oțel Yp, 100PK

În stoc
Articol: AH7TAW Model: M01320.050.0001Crucea Ref: 38CR19
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
€8.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime4mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1004
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01320.050.0001 Piuliță hexagonală M5 x 0.80 Clasa 8 Oțel Yp, 100PK
€8.22 /ambalaj