Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01560.180.0001 Piuliță hexagonală M18 x 2.50 Clasa 8 Oțel galvanizat, 25PK | AH7TBT 38CR98

GRAINGER M01560.180.0001 Piuliță hexagonală M18 x 2.50 Clasa 8 oțel galvanizat, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7TBT Model: M01560.180.0001Crucea Ref: 38CR98
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
€46.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM18 X 2.5
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateClasa de 8
Înălţime15mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime27mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.116
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01560.180.0001 Piuliță hexagonală M18 x 2.50 Clasa 8 oțel galvanizat, 25 buc.
€46.51 /ambalaj