Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01560.300.0001 Piuliță hexagonală M30 x 3.50 clasa 8 oțel galvanizat, 5 buc | AH7TBY 38CT04

GRAINGER M01560.300.0001 Piuliță hexagonală M30 x 3.50 Clasa 8 oțel galvanizat, 5 buc.

În stoc
Element: AH7TBY Model: M01560.300.0001Ref. cruce: 38CT04 / 176F85
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
€41.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM30 X 3.5
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateClasa de 8
Înălţime24mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime46mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0467
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01560.300.0001 Piuliță hexagonală M30 x 3.50 Clasa 8 oțel galvanizat, 5 buc.
€41.50 /ambalaj