Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M04210.200.0045 Structural Bolt Carbon Steel M20 x 2.5, 45mm Length, 25PK | AH7TFR 38CV46

GRAINGER M04210.200.0045 Șurub structural din oțel carbon M20 x 2.5, 45 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7TFR Model: M04210.200.0045Ref. cruce: 38CV46 / 167F10
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
€448.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate10.9
Cap Dia.32mm
Inaltimea capului13mm
MaterialOtel carbon
Lungime totală45mm
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului33mm
Dimensiune de filetM20 X 2.5
Tip filetParțial filetat
TipPutere mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5635
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M04210.200.0045 Șurub structural din oțel carbon M20 x 2.5, 45 mm lungime, 25 buc.
€448.89 /ambalaj