Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M04225.160.0001 Structural Nut M16 x 2 Class 10 Steel, 100PK | AH7THE 38CV81

GRAINGER M04225.160.0001 Piuliță structurală M16 x 2 oțel clasa 10, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7THE Model: M04225.160.0001Cross Ref: 38CV81 / 176G06
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
€386.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță structurală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateClasa de 10
Tip piulițăPiuliță structurală
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4644
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M04225.160.0001 Piuliță structurală M16 x 2 oțel clasa 10, 100 buc.
€386.23 /ambalaj