Cilindru hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RSM750 este utilizat în industria construcțiilor, producției și întreținerii pentru aplicații de ridicare, împingere, tragere și presare.
Caracteristici:
- Cilindrul hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RSM750 are un finisaj email copt pentru a preveni coroziunea, asigurând longevitatea cilindrului.
- Acest cilindru are un piston din oțel cu placare cu crom dur pentru a spori durabilitatea și rezistența la uzură.
- Are un design canelat al capetelor pistonului, eliminând necesitatea unei șa în timpul funcționării și simplificând configurarea și reducând echipamentul necesar.
- Acest cilindru are filete guler și piston, precum și găuri de montare la bază, permițând instalarea și integrarea ușoară într-o gamă largă de aplicații.
Întrebări frecvente:
Î. Care este presiunea maximă de funcționare a cilindrului hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RSM750?
A. Are o presiune maximă de funcționare de 10000 psi.
Î. Poate fi folosit cilindrul hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RSM750 într-un loc mic?
A. Are un design compact și plat, făcându-l extrem de versatil și potrivit pentru aplicații în care alți cilindri ar putea să nu se potrivească. Profilul său subțire permite integrarea și operarea ușoară în spații înguste sau zone cu spațiu limitat.
Î. Acest cilindru hidraulic Enerpac RSM750 asigură transportul și transportul ușor?
A. Acest cilindru hidraulic este proiectat cu mânere convenabile pentru transport ușor. Mânerele sale oferă o prindere sigură și transportă fără efort cilindrul la diferite locuri de muncă sau locații dintr-o unitate.