Cilindru hidraulic Enerpac RSM200 de înălțime mică este un dispozitiv compact utilizat pentru a exercita forță sau mișcare în spații înguste. Beneficiază industriile auto, construcții și producție. Facilitează ridicarea mașinilor grele, permițând asamblarea și întreținerea eficientă în medii înghesuite. În sectorul auto, acest cilindru hidraulic ajută Pompe manuale hidraulice Enerpac în poziționarea și alinierea componentelor vehiculului în timpul asamblarii cu precizie. În mod similar, în șantierele de construcții, acest cilindru hidraulic cu acțiune simplă ajută la coborârea controlată a sarcinilor grele și stabilizează structurile în timpul întreținerii sau reparațiilor. Designul său compact permite accesul în zone restrânse, în timp ce mecanismul hidraulic oferă forță constantă și puternică.
Caracteristici:
- Cilindru hidraulic Enerpac RSM200 de înălțime joasă are piston din oțel de înaltă calitate cu placare cromată pentru rezistență, durabilitate și rezistență la uzură ridicate.
- Este protejat cu finisaj email copt, prevenind eficient rugina si coroziunea.
- Acest cilindru hidraulic are un design cu capetele pistonului canelat care elimină necesitatea unei șa în timpul funcționării pentru o configurare ușoară cu diferite instalații.
- Filetele de guler și piston, împreună cu găurile de montare la bază, permit o instalare și o integrare ușoară, asigurând o configurare sigură și stabilă pentru performanțe optime.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Acest cilindru hidraulic Enerpac RSM200 poate fi transportat cu ușurință?
A. Acest cilindru hidraulic este echipat cu manere ergonomice care faciliteaza transportul usor. Mânerele sunt proiectate pentru a oferi o prindere sigură, făcând transportul fără efort a cilindrului la diferite șantiere de lucru sau în diferite zone dintr-o unitate.
Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui cilindru hidraulic?
A. Are o capacitate de încărcare de 20 de tone.
Î. Este cilindrul hidraulic de înălțime joasă Enerpac Enerpac RSM200 potrivit pentru utilizare în spații mici?
R. Da, cilindrul este proiectat cu un factor de formă compact și plat, permițându-i să fie utilizat în spații restrânse în care alți cilindri ar putea să nu se potrivească. Designul său subțire permite integrarea și operarea ușoară în spații înguste sau locații cu spațiu liber limitat.
Î. Cum se retrage acest cilindru Enerpac?
A. Cilindru Enerpac RSM200 are un mecanism de întoarcere cu arc pentru retragere rapidă.
Î. Pot folosi cilindrul Enerpac RSM200 pentru aplicații cu orientare orizontală?
A. Acest cilindru hidraulic este potrivit atât pentru aplicații orizontale, cât și verticale.
Î. Cum sunt întrețineți cilindrii hidraulici Enerpac?
A. Întreținerea regulată implică verificarea scurgerilor, asigurarea nivelurilor adecvate de lichid și inspectarea etanșărilor pentru uzură și deteriorare.
Î. Care sunt avantajele cilindrilor hidraulici Enerpac față de alte tipuri de actuatoare?
A. Cilindrii hidraulici Enerpac oferă capacități de forță mare, control precis și capacitatea de a funcționa în medii dure.
Î. Cum se determină puterea de ieșire a forței unui cilindru hidraulic?
A. Forța de ieșire a unui cilindru hidraulic este determinată de presiunea fluidului hidraulic și de aria efectivă a pistonului.