ENERPAC RSM-500 Cilindru hidraulic de înălțime joasă, 48.1 tone, cursă de 0.63 inchi | AF2NGK 6W467

ENERPAC RSM-500 Cilindru hidraulic de înălțime joasă, 48.1 tone, cursă de 0.63 inchi

În stoc
Articol: AF2NGK Model: RSM-500Crucea Ref: 6W467

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,552.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Adâncimea gaurii de contorizare a găurii de montare a bazei0.5 "
Orificiul de montare de bază Diametru alezajului contor.0.75 "
Pasul orificiului de montare la bază2.62 "
De la bază la portul Advance0.75 "
Capacitate50 tonuri.
Înălțime prăbușită2.63 "
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru3.5 "
Avansarea zonei efective a cilindrului9.62 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă3.25 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans48.1 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei6.01 cu. în.
În afara Dia.5.5 "x 4.5"
Piston Dia.2.75 "
Piston la orificiul de montare2.13 "
Tip pistonSolid
Proeminența șai din piston0.08 "
Cursă0.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8431100090
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cilindrul hidraulic Enerpac RSM500 este proiectat pentru ridicarea și susținerea sarcinilor grele. Este utilizat în lucrări de întreținere industrială, construcție și infrastructură și reparații auto.

Caracteristici:

  • Cilindru hidraulic Enerpac RSM500 are un design compact și plat pentru utilizare în spații înguste în care alți cilindri nu pot încăpea.
  • Acest cilindru hidraulic este integrat cu pistonuri din oțel cromat de înaltă rezistență pentru o durabilitate sporită și vine cu finisaj email copt pentru rezistență la coroziune.
  • Are găuri de montare la bază care asigură o fixare ușoară și rapidă și capete de piston canelate care nu necesită șa.
  • Acest cilindru hidraulic are un mâner pentru o manevrabilitate ușoară și un mecanism de întoarcere cu arc cu acțiune simplă pentru a îmbunătăți viteza de retragere.
  • Este echipat cu un cuplaj CR-400, un capac de praf și un piston canelat pentru a nu necesita șa.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Adaptor pentru ecartament GA45GC: Este proiectat pentru utilizare cu cilindrul hidraulic de înălțime joasă și permite conectarea ușoară a manometrelor, permițând monitorizarea precisă a presiunii hidraulice în timpul funcționării.
  • Enerpac Furtun HC9206C: Este conceput pentru a funcționa perfect cu cilindrul hidraulic de înălțime joasă Enerpac. Cu o lungime de 6 picioare și un diametru interior de 0.25 inci, oferă capabilitățile necesare de transfer al fluidului hidraulic pentru funcționarea eficientă a cilindrului în diverse aplicații.

Întrebări frecvente:

Î. Cum întrețin și întrețin cilindrul hidraulic de înălțime joasă Enerpac RSM500?

A.

  • Verificați în mod regulat dacă există scurgeri și verificați dacă nu există daune sau uzură.
  • Asigurați lubrifierea corespunzătoare a pieselor în mișcare.
  • Păstrați cilindrul curat și fără murdărie sau resturi.
  • Depozitați cilindrul într-un mediu curat și uscat.
  • Testați periodic performanța și funcționalitatea cilindrului.
  • Înlocuiți garniturile sau componentele uzate după cum este necesar.
  • Căutați asistență profesională pentru reparații sau service complexe.

Î. Care este lungimea cursei cilindrului hidraulic de înălțime joasă Enerpac RSM500?

A. Lungimea cursei cilindrului RSM-500 al mărcii este de 0.63 inci.

Î. Care sunt diferențele dintre cilindrii hidraulici cu acțiune simplă și cu dublă acțiune?

A. Un cilindru hidraulic cu acțiune simplă aplică forță doar printr-o parte a pistonului. Pistonul se extinde în general prin presiunea hidraulică a pompei și apoi se retrage folosind sarcina sau arcul încorporat. Un cilindru hidraulic cu dublă acțiune, pe de altă parte, conține două orificii pentru a aplica forța în două direcții atât pentru extinderea, cât și pentru retragerea pistonului.

Variante de produs

ProdusModelMax. Capacitatea cilindrului în avansAdâncimea gaurii de contorizare a găurii de montare a bazeiOrificiul de montare de bază Diametru alezajului contor.Avans capacitate uleiÎn afara Dia.Piston la orificiul de montareCursăPasul orificiului de montare la bazăPreț
Cilindru hidraulic ENERPAC RSM1500, 150 tone, lungime cursă de 5/8 inch | AA8KUF 18Y550 RSM1500153.4 tone scurte.0.56 "0.812 "19.17 cu. în.8.5 "x 7.5"3.25 "0.63 "4.62 "€7,916.06
Cilindru hidraulic ENERPAC RSM-200 de înălțime joasă, 22.1 tone, cursă de 0.44 inchi | AC9UKH 3KD56 RSM-20022.1 tone scurte.--1.94 cu. în.--0.44 "-€1,932.08
ENERPAC RSM-1000 Cilindru hidraulic de înălțime joasă, 98.1 tone, cursă de 0.63 inchi | AE7NBN 5ZL56 RSM-100098.1 tone scurte.0.56 "0.812 "12.27 cu. în.7 "x 6"2.94 "0.63 "3"€5,607.24
ENERPAC RSM-750 Cilindru hidraulic cu acțiune simplă, 75 tone, lungime cursă 16 mm, oțel | AE7NBP 5ZL57 RSM-75079.5 tone scurte.0.56 "0.812 "9.94 cu. în.6.5 "x 5.5"2.63 "0.63 "3"€4,369.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RSM-500 Cilindru hidraulic de înălțime joasă, 48.1 tone, cursă de 0.63 inchi
€2,552.07 /unitate