Cilindru hidraulic ENERPAC RSM1500, 150 tone, lungime cursă de 5/8 inch | AA8KUF 18Y550

ENERPAC Cilindru hidraulic RSM1500, 150 tone, lungime cursă de 5/8 inch

În stoc
Element: AA8KUF Model: RSM1500Crucea Ref: 18Y550

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,916.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Adâncimea gaurii de contorizare a găurii de montare a bazei0.56 "
Orificiul de montare de bază Diametru alezajului contor.0.812 "
Pasul orificiului de montare la bază4.62 "
De la bază la portul Advance0.94 "
Capacitate150 tonuri.
Înălțime prăbușită3.94 "
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru6.25 "
Avansarea zonei efective a cilindrului30.68 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă4.56 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans153.4 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei19.17 cu. în.
În afara Dia.8.5 "x 7.5"
Piston Dia.4.5 "
Piston la orificiul de montare3.25 "
Tip pistonSolid
Proeminența șai din piston0.08 "
Cursă0.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.95
Înălțimea navei (cm)31.12
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8412210030
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cilindrul hidraulic de înălțime joasă Enerpac RSM1500 este ideal pentru aplicații de construcții, producție, întreținere și ridicare generală unde spațiul este limitat.

Caracteristici:

  • Cilindrul hidraulic Enerpac RSM1500 este echipat cu orificii de montare pentru a permite fixarea ușoară pentru o instalare sigură.
  • Are o construcție din oțel cu un finisaj email copt pentru rezistență la coroziune și rigiditate structurală.
  • Acest cilindru hidraulic cu cric plat este echipat cu un cuplaj CR-400 pentru a minimiza scurgerile și un capac de praf pentru a proteja împotriva contaminării, prafului și murdăriei.
  • Are piston din oțel cromat dur pentru o durată de viață prelungită.
  • Acest cilindru hidraulic Enerpac RSM1500 are capete de piston canelate pentru a elimina necesitatea unei șa în timpul funcționării.
  • Funcționează ca un cilindru cu acțiune simplă cu mecanism de retur cu arc și poate fi acționat la presiuni de până la 10000 psi.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se întreține cilindrul cric plat de înălțime joasă Enerpac RSM-1500?

A.

  • Curățarea cilindrului la intervale regulate.
  • Verificarea etanșărilor și conexiunilor pentru scurgeri.
  • Ungeți regulat cilindrul.

Î. Cum să evacuați aerul din cilindrii hidraulici Enerpac?

A.

  • Începeți prin a atașa cilindrul și pompa folosind ansamblul furtunului corespunzător, asigurându-vă că toate conexiunile sunt bine strânse.
  • Dacă este posibil, poziționați pompa la un nivel mai înalt decât cilindrul pentru a ajuta la funcționarea lină a sistemului.
  • Înainte de a aplica presiune, este necesar să aerisești rezervorul pompei. În plus, avansați și retrageți cilindrul cu presiune minimă sau fără presiune.
  • Observați performanța pistonului în timpul funcționării. Dacă se mișcă fără probleme, indică faptul că aerul a fost evacuat din sistem. Cu toate acestea, dacă cilindrul se retrage într-un mod sacadat, spongios sau pulsatoriu, continuați să ciclați pompa și tija cilindrului până când funcționarea devine lină și consistentă.

Variante de produs

ProdusModelMax. Capacitatea cilindrului în avansAdâncimea gaurii de contorizare a găurii de montare a bazeiOrificiul de montare de bază Diametru alezajului contor.Avans capacitate uleiÎn afara Dia.Piston la orificiul de montareCursăPasul orificiului de montare la bazăPreț
Cilindru hidraulic ENERPAC RSM-200 de înălțime joasă, 22.1 tone, cursă de 0.44 inchi | AC9UKH 3KD56 RSM-20022.1 tone scurte.--1.94 cu. în.--0.44 "-€1,932.08
ENERPAC RSM-1000 Cilindru hidraulic de înălțime joasă, 98.1 tone, cursă de 0.63 inchi | AE7NBN 5ZL56 RSM-100098.1 tone scurte.0.56 "0.812 "12.27 cu. în.7 "x 6"2.94 "0.63 "3"€5,607.24
ENERPAC RSM-750 Cilindru hidraulic cu acțiune simplă, 75 tone, lungime cursă 16 mm, oțel | AE7NBP 5ZL57 RSM-75079.5 tone scurte.0.56 "0.812 "9.94 cu. în.6.5 "x 5.5"2.63 "0.63 "3"€4,369.70
ENERPAC RSM-500 Cilindru hidraulic de înălțime joasă, 48.1 tone, cursă de 0.63 inchi | AF2NGK 6W467 RSM-50048.1 tone scurte.0.5 "0.75 "6.01 cu. în.5.5 "x 4.5"2.13 "0.63 "2.62 "€2,552.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cilindru hidraulic RSM1500, 150 tone, lungime cursă de 5/8 inch
€7,916.06 /unitate