Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07000.040.0100 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M4 x 0.70X100Mm, 50PK | AH7TJD 38CW04

GRAINGER M07000.040.0100 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M4 x 0.70X100Mm, 50PK

În stoc
Element: AH7TJD Model: M07000.040.0100Ref. cruce: 38CW04 / 164F75
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
€63.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.7mm
Inaltimea capului4mm
Tip capCilindric
Lungime100ft
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.040.0100 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M4 x 0.70X100Mm, 50PK
€63.83 /ambalaj