Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07000.060.0160 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M6 x 1.00X160Mm, 10PK | AH7TJL 38CW11

GRAINGER M07000.060.0160 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M6 x 1.00X160Mm, 10PK

În stoc
Articol: AH7TJL Model: M07000.060.0160Ref. cruce: 38CW11 / 164F82
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
€27.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului6mm
Tip capCilindric
Lungime160mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3712
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.060.0160 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M6 x 1.00X160Mm, 10PK
€27.99 /ambalaj