Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07000.220.0050 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M22 x 2.50, 50mm Length, 10PK | AH7TKV 38CW42

GRAINGER M07000.220.0050 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M22 x 2.50, 50 mm lungime, 10 uc.

În stoc
Articol: AH7TKV Model: M07000.220.0050Ref. cruce: 38CW42 / 164G14

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€62.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM22-2.5
Dimensiunea unității17mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.33mm
Inaltimea capului22mm
Tip capCilindric
Lungime50ft
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M22
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4804
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.220.0050 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M22 x 2.50, 50 mm lungime, 10 uc.
€62.06 /ambalaj