Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07000.480.0180 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M48 x 5.00x180mm | AH7TNU 38CX11

GRAINGER M07000.480.0180 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M48 x 5.00x180mm

În stoc
Element: AH7TNU Model: M07000.480.0180Ref. cruce: 38CX11 / 164G79
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
€105.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM48 X 5
Dimensiunea unității36mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.72mm
Inaltimea capului48mm
Tip capCilindric
Lungime180mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M48
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului150mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5618
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.480.0180 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M48 x 5.00x180mm
€105.25 /unitate