Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07040.080.0016 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M8 x 1.25, 16mm Length, 100PK | AH7TRK 38CX72

GRAINGER M07040.080.0016 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M8 x 1.25, 16 mm lungime, 100 uc.

În stoc
Articol: AH7TRK Model: M07040.080.0016Crucea Ref: 38CX72
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
€40.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8-1
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capCilindric
Lungime16
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1907
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07040.080.0016 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M8 x 1.25, 16 mm lungime, 100 uc.
€40.86 /ambalaj