Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07080.200.0030 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M20 x 2.50, 30 mm lungime, 10PK | AH7TWJ 38CY64

GRAINGER M07080.200.0030 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M20 x 2.50, lungime 30 mm, 10 buc.

În stoc
Element: AH7TWJ Model: M07080.200.0030Crucea Ref: 38CY64
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
€60.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
Dimensiunea unității17mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.30mm
Inaltimea capului11mm
Tip capJos
Lungime30 "
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M20
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0912
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07080.200.0030 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M20 x 2.50, lungime 30 mm, 10 buc.
€60.49 /ambalaj