Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07090.050.0012 Șurub cu cap cu cap tubular din oțel scăzut M5 x 0.80, 12 mm lungime, 100PK | AH7TXC 38CY81

GRAINGER M07090.050.0012 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M5 x 0.80, lungime 12 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AH7TXC Model: M07090.050.0012Crucea Ref: 38CY81
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
€14.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului3.5mm
Tip capJos
Lungime12 "
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2718
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07090.050.0012 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M5 x 0.80, lungime 12 mm, 100 buc.
€14.68 /ambalaj