Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07111.100.0120 Șurub cu umăr Oțel M8 10Mm X 120Mm, 5PK | AH7TZG 38CZ34

GRAINGER M07111.100.0120 Șurub cu umăr din oțel M8 10Mm X 120Mm, 5PK

În stoc
Articol: AH7TZG Model: M07111.100.0120Ref. cruce: 38CZ34 / 163V91
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
€98.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.16.27mm
Inaltimea capului7mm
Stilul șefuluiStandard
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Șurub Cap Dia.16.27mm
Înălțimea capului șurubului7mm
Umăr Dia.10mm
Lungimea umărului120mm
Toleranță la umăr+0.25
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Lungimea filetului13mm
Dimensiune de filetM8
TipCap de soclu hexagonal F9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.436
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07111.100.0120 Șurub cu umăr din oțel M8 10Mm X 120Mm, 5PK
€98.17 /ambalaj