Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07141.080.0010 Șurub cu cap cilindru Buton cu flanșă Oțel M8 x 1.25, lungime 10 mm, 100UC | AH7UBC 38CZ76

GRAINGER M07141.080.0010 Buton șurub cu cap cilindru Oțel cu flanșă M8 x 1.25, lungime 10 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7UBC Model: M07141.080.0010Crucea Ref: 38CZ76

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€35.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 10.9
Cap Dia.14mm
Inaltimea capului4.4mm
Tip capButon cu flanșă
Lungime10 "
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului10mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Detalii produs:

    • Dimensiunea orificiului ventilat: Nu este ventilat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07141.080.0010 Buton șurub cu cap cilindru Oțel cu flanșă M8 x 1.25, lungime 10 mm, 100 buc.
€35.83 /ambalaj