Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5TWY3 țeavă conică de robinet 3/4 in | AE6MBN

WESTWARD 5TWY3 Țeavă conică de robinet 3/4 in

În stoc
Articol: AE6MBN Model: 5TWY3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€175.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaStaniu
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi5
Lungime totală3.25 "
Smoală14
Limite diametrul pasului3B
Diametrul tijei.0.906 "
Mărimea3 / 4 "
Atingeți Stilțuguia
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WESTWARD 5TWY0 țeavă conică de robinet 1/4 in | AE6MBK 5TWY042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€62.68
WESTWARD 5TWY1 țeavă conică de robinet 3/8 in | AE6MBL 5TWY142 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€87.01
WESTWARD 5TWY2 țeavă conică de robinet 1/2 in | AE6MBM 5TWY243.125 "140.688 "1 / 2 "11 / 16 "€124.57
WESTWARD 5TWY4 țeavă conică de robinet 1 in | AE6MBP 5TWY453.75 "11.51.125 "1"1.75 "€284.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TWY3 Țeavă conică de robinet 3/4 in
€175.47 /unitate