Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07150.030.0008 Buton șurub cu cap cu cap cu cap din oțel M3 x 0.5, 8 mm lungime, 100UC | AH7UBZ 38CZ96

GRAINGER M07150.030.0008 Buton cu șurub cu cap cu cap din oțel M3 x 0.5, lungime 8 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7UBZ Model: M07150.030.0008Crucea Ref: 38CZ96
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
€9.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Dimensiunea unității2.50mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Cap Dia.5.7mm
Inaltimea capului1.65mm
Tip capButon
Lungime8"
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului8mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0436
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07150.030.0008 Buton cu șurub cu cap cu cap din oțel M3 x 0.5, lungime 8 mm, 100 buc.
€9.28 /ambalaj