Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07150.080.0010 Socket Head Cap Screw Button Steel M8 x 1.25, 10mm Length, 100PK | AH7UDP 38DA32

GRAINGER M07150.080.0010 Buton cu șurub cu cap cu cap din oțel M8 x 1.25, lungime 10 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AH7UDP Model: M07150.080.0010Ref. cruce: 38DA32 / 164K84
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
€19.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Cap Dia.14mm
Inaltimea capului4.4mm
Tip capButon
Lungime10 "
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului10mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07150.080.0010 Buton cu șurub cu cap cu cap din oțel M8 x 1.25, lungime 10 mm, 100 buc.
€19.17 /ambalaj