Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07150.120.0035 Buton șurub cu cap cilindru Oțel M12 x 1.75, lungime 35 mm, 50 buc | AH7UEY 38DA63

GRAINGER M07150.120.0035 Buton cu șurub cu cap cu cap din oțel M12 x 1.75, lungime 35 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AH7UEY Model: M07150.120.0035Ref. cruce: 38DA63 / 164L16

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€47.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Cap Dia.21mm
Inaltimea capului6.6mm
Tip capButon
Lungime35mm
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7163
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07150.120.0035 Buton cu șurub cu cap cu cap din oțel M12 x 1.75, lungime 35 mm, 50 buc.
€47.15 /ambalaj