Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07150.120.0050 Socket Head Cap Screw Button Steel M12 x 1.75, 50mm Length, 50PK | AH7UFB 38DA66

GRAINGER M07150.120.0050 Buton cu șurub cu cap cu cap din oțel M12 x 1.75, lungime 50 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AH7UFB Model: M07150.120.0050Ref. cruce: 38DA66 / 164L19
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
€72.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Cap Dia.21mm
Inaltimea capului6.6mm
Tip capButon
Lungime50ft
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.232
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07150.120.0050 Buton cu șurub cu cap cu cap din oțel M12 x 1.75, lungime 50 mm, 50 buc.
€72.89 /ambalaj