Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07400.180.0080 Șurub cu cap tubular din oțel plat M18 x 2.50, 80 mm lungime, 10 buc | AH7UWX 38DF11

GRAINGER M07400.180.0080 Șurub cu cap tubular din oțel plat M18 x 2.50, lungime 80 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7UWX Model: M07400.180.0080Ref. cruce: 38DF11 / 164P62

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€50.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM18 X 2.5
Dimensiunea unității12mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Cap Dia.33mm
Inaltimea capului8mm
Tip capPlat
Lungime80mm
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M18
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4288
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07400.180.0080 Șurub cu cap tubular din oțel plat M18 x 2.50, lungime 80 mm, 10 buc.
€50.57 /ambalaj