Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07810.040.0020 Șurub de fixare cu dublă plat M4 X 0.70Mm X 20Mm, 100PK | AG2KUQ 31KJ99

GRAINGER M07810.040.0020 Șurub de fixare cu dublă plat M4 X 0.70 mm X 20 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2KUQ Model: M07810.040.0020Crucea Ref: 31KJ99
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
€22.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Echivalent zecimal0.125 "
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală20mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.139
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07810.040.0020 Șurub de fixare cu dublă plat M4 X 0.70 mm X 20 mm, 100 buc.
€22.30 /ambalaj