Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07810.100.0060 Set Screw M10 X 1.50Mm 60Mm Length, 50PK | AH3EWK 31KK09

GRAINGER M07810.100.0060 Șurub de fixare M10 X 1.50 mm 60 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3EWK Model: M07810.100.0060Crucea Ref: 31KK09
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
€146.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Echivalent zecimal0.078 "
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală60mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM10 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3887
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07810.100.0060 Șurub de fixare M10 X 1.50 mm 60 mm lungime, 50 buc.
€146.22 /ambalaj