Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07820.060.0020 Șurub de fixare din oțel M6 X 1.00Mm Dog 20Mm, 100PK | AG2HYM 31JW67

GRAINGER M07820.060.0020 Șurub de fixare din oțel M6 X 1.00 mm câine 20 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HYM Model: M07820.060.0020Ref. cruce: 31JW67 / 159L87
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
€15.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală20mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCâine
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07820.060.0020 Șurub de fixare din oțel M6 X 1.00 mm câine 20 mm, 100 buc.
€15.25 /ambalaj