Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07820.120.0050 Set Screw Steel M12 X 1.75Mm Dog 50Mm, 50PK | AG2HZX 31JW99

GRAINGER M07820.120.0050 Șurub de fixare din oțel M12 X 1.75 mm câine 50 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2HZX Model: M07820.120.0050Cross Ref: 31JW99 / 159M20
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
€184.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală50mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCâine
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM12 X 1.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5376
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07820.120.0050 Șurub de fixare din oțel M12 X 1.75 mm câine 50 mm, 50 buc.
€184.61 /ambalaj