Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07840.140.0040 Set Screw Steel M14 X 2.00Mm Cup 40Mm, 25PK | AG2JBM 31JX40

GRAINGER M07840.140.0040 Șurub de fixare din oțel M14 X 2.00 mm cupă 40 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AG2JBM Model: M07840.140.0040Crucea Ref: 31JX40

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€95.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală40mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM14 X 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.868
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07840.140.0040 Șurub de fixare din oțel M14 X 2.00 mm cupă 40 mm, 25 buc.
€95.97 /ambalaj