Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07850.100.0010 Șurub de fixare Oțel aliat M10 X 1.50Mm Cupă 10Mm, 50PK | AG2JDV 31JX98

GRAINGER M07850.100.0010 Șurub de fixare din oțel aliat M10 X 1.50 mm cupă 10 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2JDV Model: M07850.100.0010Ref. cruce: 31JX98 / 159N19
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
€24.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală10mm
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM10 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.185
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07850.100.0010 Șurub de fixare din oțel aliat M10 X 1.50 mm cupă 10 mm, 50 buc.
€24.74 /ambalaj