Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07852.100.0020 Șurub de fixare din oțel M10 X 1.25Mm Cupă 20Mm, 50PK | AG2JFG 31JY34

GRAINGER M07852.100.0020 Șurub de fixare din oțel M10 X 1.25 mm cupă 20 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2JFG Model: M07852.100.0020Crucea Ref: 31JY34

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€102.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală20mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM10 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07852.100.0020 Șurub de fixare din oțel M10 X 1.25 mm cupă 20 mm, 50 buc.
€102.57 /ambalaj