Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07860.040.0006 Set Screw Alloy Steel M4 X 0.70Mm Flat 6Mm, 100PK | AG2JGG 31JY57

GRAINGER M07860.040.0006 Șurub de fixare din oțel aliat M4 X 0.70 mm plat 6 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2JGG Model: M07860.040.0006Crucea Ref: 31JY57
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
€11.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală6mm
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0378
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07860.040.0006 Șurub de fixare din oțel aliat M4 X 0.70 mm plat 6 mm, 100 buc.
€11.22 /ambalaj