Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07860.060.0016 Șurub de fixare Oțel aliat M6 X 1.00Mm Plat 16Mm, 100PK | AG2JHA 31JY74

GRAINGER M07860.060.0016 Șurub de fixare din oțel aliat M6 X 1.00 mm plat 16 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AG2JHA Model: M07860.060.0016Crucea Ref: 31JY74
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
€31.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală16mm
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.238
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07860.060.0016 Șurub de fixare din oțel aliat M6 X 1.00 mm plat 16 mm, 100 buc.
€31.39 /ambalaj